Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Assmann Electronic - Module Keystone CAT6 non blindé RJ45 vers LSA, couleur noir - DN-93601

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • type de connexion - LSA

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032245100

Réf. Sonepar

00233224510

Réf. Fournisseur

DN-93601

Marque

Assmann Electronic

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

type de connexion:

LSA

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

transparent:

Non

plage AWG:

26...22

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.