Assmann Electronic - Module UPS OnLine 10000 VA/10000 W sans piles internes - DN-170107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance effective de sortie - 1 W
technologie USV - en ligne
interface USB - Non
avec interface de communication RS-232 - Non
SNMP - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Installations USV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032473558
Réf. Sonepar
00233247355
Réf. Fournisseur
DN-170107
Marque
Assmann Electronic
puissance effective de sortie:
1 W
technologie USV:
en ligne
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
SNMP:
Oui
hauteur:
86.5 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
620 mm
poids:
18 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
120...276 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
93.5 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
tension de sortie:
208...240 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
45...66 Hz


