Assmann Electronic - Module UPS OnLine 3000 kVA/3000 kW - DN-170096

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Module UPS OnLine 3000 kVA/3000 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 1

  • raccordement d'entrée - C20

  • interface USB - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032474678

Réf. Sonepar

00233247467

Réf. Fournisseur

DN-170096

Marque

Assmann Electronic

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

1

raccordement d'entrée:

C20

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

SNMP:

Non

hauteur:

86.5 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

600 mm

poids:

26.8 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

110...300 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité en mode éco:

97 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

L'UPS OnLine est une solution de secours idéale pour vos besoins en énergie exigeants et offre une grande fiabilité dans diverses applications industrielles.