Assmann Electronic - Module USB 2.0 Keystone pour DN-93832, avec câble de 16 cm, noir (RAL 9005) - DN-93402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - autre
blindé - Non
type de connexion - autre
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modules Keystone
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032445609
Réf. Sonepar
00233244560
Réf. Fournisseur
DN-93402
Marque
Assmann Electronic
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
blindé:
Non
type de connexion:
autre
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
couleur:
noir
transparent:
Non




