Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Assmann Electronic - Module USB 3.0 Keystone pour DN-93832, blanc pur (RAL 9003), femelle-femelle - DN-93404

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Module USB 3.0 Keystone pour DN-93832, blanc pur (RAL 9003), femelle-femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032445623

Réf. Sonepar

00233244562

Réf. Fournisseur

DN-93404

Marque

Assmann Electronic

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

blindé:

Non

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

blanc

transparent:

Non

Module USB 3.0 Keystone, pour DN-93832, blanc pur (RAL 9003)