Assmann Electronic - Multiprise x4 avec 2 USB - Interrupteur, boîtier aluminium USB : 5V/2A, noir - DA-70614


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 4
nombre de raccordements USB - 2
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Multiprises
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032443216
Réf. Sonepar
00233244321
Réf. Fournisseur
DA-70614
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
nombre de prises avec contact de terre:
4
nombre de raccordements USB:
2
Avec dispositif on/off:
Oui
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
forme de boîtier:
carré
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
aluminium
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
1.5 m
prise inclinée ou inclinable:
Non
angle de l'insert central vrillé:
45°
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protection contre les surintensités:
Non
avec microfusible:
Non
raccordement direct possible (sans câble):
Non