Assmann Electronic - Multiprise X4 CEE 7/7, 16A, 4 000 W, 250 VCA, 50/60 Hz, boîtier 10" 1U 2m - DN-95418

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 254 mm (10 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal/vertical

  • longueur du câble - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016032474777

Réf. Sonepar

00233247477

Réf. Fournisseur

DN-95418

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

dimension de fixation:

254 mm (10 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal/vertical

longueur du câble:

2 m

nombre de prises avec contact de terre:

4

dimensions de montage:

233.4 mm

finition du raccordement électrique:

CEE 16 A

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

0

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

254 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

44.6 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

aluminium

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

Alimentation sûre et professionnelle avec la gamme 10"