Assmann Electronic - Multiprise X6 CEE 7/7, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, disjoncteur, 2m - DN-95417

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 6

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016032456636

Réf. Sonepar

00233245663

Réf. Fournisseur

DN-95417

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

nombre de prises avec contact de terre:

6

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

forme de boîtier:

rectangulaire

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

16 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

aluminium

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

2 m

prise inclinée ou inclinable:

Non

angle de l'insert central vrillé:

45°

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Sécurité, ordre et flexibilité dans l'armoire serveur - Blocs multiprises PDU DIGITUS® 482.6 mm (19")