Assmann Electronic - Multiprise X7 CEE 7/7, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, avec interrupteur 2m - DN-95412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 7
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Oui
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multiprises
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032431770
Réf. Sonepar
00233243177
Réf. Fournisseur
DN-95412
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
nombre de prises avec contact de terre:
7
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Oui
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP20
sans halogène:
Oui
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de prises type NEMA:
0
interrupteur différentiel:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Oui
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
16 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
aluminium
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
2 m
prise inclinée ou inclinable:
Oui
angle de l'insert central vrillé:
35°
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non