Assmann Electronic - Multiprise X8 C13, X2C19, 16A, 1U, 230 VCA 50/60 Hz câble 2m, fiche IEC C20 - DN-95427

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 10

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal/vertical

  • longueur du câble - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032483533

Réf. Sonepar

00233248353

Réf. Fournisseur

DN-95427

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

10

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal/vertical

longueur du câble:

2 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

461.6 mm

finition du raccordement électrique:

C20

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

8

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

2

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

482.6 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

45 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

Alimentation sûre et professionnelle avec la gamme 19"