Assmann Electronic - Multiprise X8 IT IEC C14, 10A 1U, préfusible 250VAC 50/60Hz interrupteur 2m - DN-95410-IT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 8
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal/vertical
longueur du câble - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multiprises
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032483861
Réf. Sonepar
00233248386
Réf. Fournisseur
DN-95410-IT
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
8
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal/vertical
longueur du câble:
2 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
finition du raccordement électrique:
C14
nombre de phases:
1
nombre de prises C13:
0
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
8
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
longueur:
45 mm
largeur:
482.6 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
45 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
avec mètre:
Non
fonction de commande:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
aluminium