Assmann Electronic - Pack réseau 10'' 9U noir tablette, PDU, switch 8 ports, panneau brass. CAT6 noir - DN-10-SET-2-B

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Pack réseau 10'' 9U noir tablette, PDU, switch 8 ports, panneau brass. CAT6 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 9

  • largeur - 312 mm

  • profondeur - 300 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032477501

Réf. Sonepar

00233247750

Réf. Fournisseur

DN-10-SET-2-B

Marque

Assmann Electronic

nombre d'unités en hauteur (HE):

9

largeur:

312 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

frontal

dimension (modulaire):

254 mm (10 pouces)

capacité de charge max.:

30 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

464 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Non

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

sans

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Pack complet pour la construction d'un réseau compact de 254 mm (10"), avec armoire, tablette, multiprise, commutateur, panneau de brassage et câbles de brassage