Assmann Electronic - Panneau bureau CAT6, blindé Classe E, 8 ports RJ45, 8P8C, LSA, noir - DN-91608SD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 8
catégorie - 6
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032241584
Réf. Sonepar
00233224158
Réf. Fournisseur
DN-91608SD
Marque
Assmann Electronic
nombre de jacks/coupleurs:
8
catégorie:
6
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
LSA
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
hauteur:
44 mm
largeur:
173 mm
profondeur:
109 mm








