Assmann Electronic - Panneau CAT5E classe D, blindé, 12 ports RJ45 8P8C, LSA, 1U, 254 mm (10"), noir - DN-91512S

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 12

  • catégorie - 5E

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032241508

Réf. Sonepar

00233224150

Réf. Fournisseur

DN-91512S

Marque

Assmann Electronic

nombre de jacks/coupleurs:

12

catégorie:

5E

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

12

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

LSA

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 254 mm (10 pouces)

hauteur:

44 mm

largeur:

482 mm

profondeur:

109 mm

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.