Assmann Electronic - Panneau CAT5E non blindé, 48 ports RJ45 8P8C, LSA, 2U, noir, 482x44x109mm - DN-91548U

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Panneau CAT5E non blindé, 48 ports RJ45 8P8C, LSA, 2U, noir, 482x44x109mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032241478

Réf. Sonepar

00233224147

Réf. Fournisseur

DN-91548U

Marque

Assmann Electronic

nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

5E

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

LSA

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

44 mm

largeur:

482 mm

profondeur:

109 mm

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.