Assmann Electronic - Panneau CAT6, classe E, blindé, 8 ports RJ45 8P8C, LSA, 1U, 254 mm 10", noir - DN-91608S

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 8

  • catégorie - 6

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032241577

Réf. Sonepar

00233224157

Réf. Fournisseur

DN-91608S

Marque

Assmann Electronic

nombre de jacks/coupleurs:

8

catégorie:

6

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

0

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

LSA

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 254 mm (10 pouces)

hauteur:

1 mm

largeur:

254 mm

profondeur:

108 mm

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.