Assmann Electronic - Panneau CAT6A blindé, 1U, 24 ports, 8P8C, gris, 483 mm 19 " 482.6x44x109 - DN-91624S-EA

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032288428

Réf. Sonepar

00233001513

Réf. Fournisseur

DN-91624S-EA

Marque

Assmann Electronic

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

gris

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

LSA

numéro RAL:

7035

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

44 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

109 mm

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.