Assmann Electronic - Panneau CAT6A EA blindé 24xRJ45 Clapet anti-poussière 8P8C 0,5U gris - DN-91624S-SL-EA-G

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0.5

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032444848

Réf. Sonepar

00233244484

Réf. Fournisseur

DN-91624S-SL-EA-G

Marque

Assmann Electronic

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

0.5

couleur:

gris

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

0

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

LSA

numéro RAL:

7035

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

22.5 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

106.5 mm

Peu encombrant (seulement 0,5 UH) ? avec capuchons anti-poussière- Performance et qualité de connexion excellentes pour votre réseau.