Assmann Electronic - PDU vertical 16A X24C13, X3C19 1-phase, câble 3m, connecteur IEC 60309 4000W - DN-95450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
nombre de phases - 1
nombre de prises C13 - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multiprises
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032485957
Réf. Sonepar
00233248595
Réf. Fournisseur
DN-95450
Marque
Assmann Electronic
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
1
nombre de prises C13:
24
nombre de prises C19:
13
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
longueur:
1140.5 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
60 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
avec mètre:
Non
fonction de commande:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Non
couleur:
noir





