Assmann Electronic - Plaque de recouvrement aveugle 2U couleur grise (RAL 7035) - DN-19 BPN-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 483 mm
hauteur - 89 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4016032135289
Réf. Sonepar
00233213528
Réf. Fournisseur
DN-19 BPN-02
Marque
Assmann Electronic
largeur:
483 mm
hauteur:
89 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre





