Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Assmann Electronic - Plaque de recouvrement aveugle 4U couleur grise (RAL 7035) - DN-19 BPN-04

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 483 mm

  • hauteur - 178 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • matériau - acier

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032254706

Réf. Sonepar

00233001235

Réf. Fournisseur

DN-19 BPN-04

Marque

Assmann Electronic

largeur:

483 mm

hauteur:

178 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Les caches opaques conviennent à tous les rails profilés de 483 mm (19 po) de votre armoire réseau ou armoire serveur. Ils sont utilisés pour fermer les zones non utilisées au niveau de 483 mm (19 po).