Assmann Electronic - Plaque frontale modules Keystone 2x RJ45 80x80 cadre, 50x50 blanc - DN-93832

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - USB

  • catégorie - 6A (IEC)

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Prise de raccordement (Keystone)

Voir tous les produits de cette série

EAN

4016032435228

Réf. Sonepar

00233243522

Réf. Fournisseur

DN-93832

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

type de connecteur:

USB

catégorie:

6A (IEC)

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

blanc

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

autre

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9001

type de connexion:

vis

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

vis

avec protection contre la poussière:

Non

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

18.8 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

Design compatible avec tous les programmes d'interrupteurs courants