Assmann Electronic - Prise CAT6A classe EA, blindée 1x RJ45, LSA, blanc pur, encastré, 8 directions - DN-9010/8-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
direction de sortie - incliné
montage apparent - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Prises de raccordement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032485728
Réf. Sonepar
00233248572
Réf. Fournisseur
DN-9010/8-1
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
direction de sortie:
incliné
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
autre
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9003
type de connexion:
LSA
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
borne
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
40 mm
profondeur d'appareil:
80 mm
nombre de modules (construction modulaire):
0