Assmann Electronic - Prise CAT6A classe EA blindée, 2xRJ45, LSA blanc pur encastré - DN-9008-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - 2x RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
direction de sortie - incliné
montage apparent - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Prise de raccordement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032320227
Réf. Sonepar
00233002736
Réf. Fournisseur
DN-9008-1
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
type de connecteur:
2x RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
direction de sortie:
incliné
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
autre
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
numéro RAL:
9003
type de connexion:
LSA
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
borne
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
38.4 mm
nombre de modules (construction modulaire):
0