Assmann Electronic - Répéteur Gigabit Ethernet PoE+, 802.3at 1-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 22W - DN-95123

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • norme de transmission - Gigabit Ethernet

  • puissance max. PoE - 22 W

  • nombre de ports PoE - 1

  • mode de pose - support mural

  • tension d'entrée - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016032391531

Réf. Sonepar

00233239153

Réf. Fournisseur

DN-95123

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

norme de transmission:

Gigabit Ethernet

puissance max. PoE:

22 W

nombre de ports PoE:

1

mode de pose:

support mural

tension d'entrée:

230...230 V

largeur:

47 mm

hauteur:

37 mm

profondeur:

127 mm

Rallonge une connexion PoE existante à la distance limite de 100 m