Assmann Electronic - Roulettes armoires murales standard x4, 2 pièces avec système de freinage - DN-19 CASTOR-WM

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rouleau de transport

  • matériau - plastique

  • charge maximum supportée - 250 kg

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 91 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032376323

Réf. Sonepar

00233237632

Réf. Fournisseur

DN-19 CASTOR-WM

Marque

Assmann Electronic

modèle:

rouleau de transport

matériau:

plastique

charge maximum supportée:

250 kg

largeur:

45 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

102.75 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Les galets de roulement sont livrés dans un kit de 4 pièces incluant le matériel de montage. Grâce à une capacité de charge de 250 kg par unité, ils offrent une grande stabilité pour vos armoires de 19".