Assmann Electronic - Ruban Velcro 25mm rouleau 5m noir - DN-CT-5M-25

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 25 mm

  • longueur de bande - 5 mm

  • modèle - bande auto-agrippante

  • fermeture à bande - fermeture auto-agrippante

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016032449034

Réf. Sonepar

00233244903

Réf. Fournisseur

DN-CT-5M-25

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

largeur de bande:

25 mm

longueur de bande:

5 mm

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Ruban autocollant pour champignons 2,5m, Ruban adhésif 5,0m