Assmann Electronic - Socle armoires de réseau, 100x800x1000 mm, noir Varioflex-N, Unique, Dynamic - DN-19 PLINTH-8/10-NB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4016032335061
Réf. Sonepar
00233002589
Réf. Fournisseur
DN-19 PLINTH-8/10-NB
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
1000 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
capacité de charge max.:
1000 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9005
indice de protection contre les chocs (IK):
autre