Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Assmann Electronic - Socle pour armoires de serveurs Unique 100x800x1000 mm, couleur gris (RAL 7035) - DN-19 PLINTH-8/10-1

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Socle pour armoires de serveurs Unique 100x800x1000 mm, couleur gris (RAL 7035)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032333067

Réf. Sonepar

00233002586

Réf. Fournisseur

DN-19 PLINTH-8/10-1

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

1000 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

capacité de charge max.:

1000 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

Les accessoires DIGITUS® 483 mm (19") sont conçus pour répondre aux exigences élevées de l'infrastructure informatique. Ils sont fabriqués selon les normes de qualité allemandes.