Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Assmann Electronic - Sonnette WIFI batterie 10m - DN-18650

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Sonnette WIFI batterie 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de mégapixels - 2

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - platine de rue

  • lieu d'utilisation - extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016032478843

Réf. Sonepar

00233247884

Réf. Fournisseur

DN-18650

Marque

Assmann Electronic

nombre de mégapixels:

2

avec lampe IR:

Oui

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

platine de rue

lieu d'utilisation:

extérieur

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

noir

sans fil:

Oui

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

avec lentille:

Non

portée d'infrarouge max.:

10 m

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d'entrées audio:

0

nombre de sorties audio:

0

protection contre le vandalisme:

Non

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

champ de vue horizontal:

120...120 °

consommation d'énergie:

10 W

tension d’alimentation:

90...260 V

type de tension:

AC/DC

hauteur:

142 mm

largeur:

46 mm

profondeur:

30 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Caméra de porte Full HD étanche avec sonnette sans fil, transmission audio bidirectionnelle, vision nocturne et détecteur de mouvement PIR ? compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant