Assmann Electronic - Splitter Gigabit Ethernet PoE+, 802.3at Sortie : 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 24W - DN-95205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
norme de transmission - Gigabit Ethernet
puissance max. PoE - 24 W
nombre de ports PoE - 1
courant de sortie - 2000 mA
mode de pose - indépendant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Séparateur PoE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032423942
Réf. Sonepar
00233242394
Réf. Fournisseur
DN-95205
Marque
Assmann Electronic
norme de transmission:
Gigabit Ethernet
puissance max. PoE:
24 W
nombre de ports PoE:
1
courant de sortie:
2000 mA
mode de pose:
indépendant
type de tension:
DC
tension d'entrée:
230...230 V
largeur:
55 mm
hauteur:
23 mm
profondeur:
80 mm







