Assmann Electronic - Station travail écran, clavier, support 27", 6 kg, VESA 75x75, 100x100, argent - DA-90354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - moniteur
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 6 kg
largeur - 700 mm
hauteur - 700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supports combinés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032383161
Réf. Sonepar
00233004053
Réf. Fournisseur
DA-90354
Marque
Assmann Electronic
adapté à:
moniteur
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
6 kg
largeur:
700 mm
hauteur:
700 mm
couleur:
argent






