Assmann Electronic - Station travail mobile réglage en hauteur max. 8 kg ,taille d'écran 32", noir - DA-90374

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - moniteur
mode de pose - sol
angle d'inclinaison - -15...15 °
largeur - 49.5 mm
hauteur - 1780 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supports combinés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032457435
Réf. Sonepar
00233245743
Réf. Fournisseur
DA-90374
Marque
Assmann Electronic
adapté à:
moniteur
mode de pose:
sol
angle d'inclinaison:
-15...15 °
largeur:
49.5 mm
hauteur:
1780 mm
couleur:
noir







