Assmann Electronic - Support à pince triple écran, 15-27",noir max. 3x8Kg, VESA max100x100 - DA-90362

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - moniteur

  • mode de pose - mur

  • largeur - 1448 mm

  • hauteur - 550 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports écran - bride de serrage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032425007

Réf. Sonepar

00233004061

Réf. Fournisseur

DA-90362

Marque

Assmann Electronic

adapté à:

moniteur

mode de pose:

mur

largeur:

1448 mm

hauteur:

550 mm

couleur:

noir

Support triple écran universel avec pince de fixation allant jusqu?à 69 cm (27 po)