Assmann Electronic - Support colonne pour écran simple universel 17-32", 8 kg (max.), noir - DA-90397


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - moniteur
mode de pose - sol
largeur - 114 mm
hauteur - 462 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Supports écran - bride de serrage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032465140
Réf. Sonepar
00233246514
Réf. Fournisseur
DA-90397
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
adapté à:
moniteur
mode de pose:
sol
largeur:
114 mm
hauteur:
462 mm
couleur:
noir
Support colonne pour le montage des écrans dans n'importe quelle position avec fixation par vis