Assmann Electronic - Support de bureau pour écran avec ressort à gaz 35 pouces, 15 kg max., noir - DA-90426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - moniteur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - -45...45 °
charge maximum supportée - 30 kg
largeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supports écran - bride de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032479758
Réf. Sonepar
00233247975
Réf. Fournisseur
DA-90426
Marque
Assmann Electronic
adapté à:
moniteur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
-45...45 °
charge maximum supportée:
30 kg
largeur:
120 mm
portée du pivotement:
-180...180 °
hauteur:
750 mm
couleur:
noir





