Assmann Electronic - Support de moniteur 11" - 32" en aluminium Argent, 10 kg max - DA-90369

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - moniteur

  • charge maximum supportée - 10 kg

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 210 mm

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032456056

Réf. Sonepar

00233245605

Réf. Fournisseur

DA-90369

Marque

Assmann Electronic

adapté à:

moniteur

charge maximum supportée:

10 kg

largeur:

400 mm

hauteur:

210 mm

couleur:

argent

Support de moniteur élégant en aluminium noble, il améliore votre position de visualisation et crée de l?espace sur votre bureau. Ultra-mince, il constitue le meilleur choix en matière de style, de design moderne et de fonctionnalité.