Assmann Electronic - Support de moniteur universel en verre 560x210x80mm, max 20kg - DA-90358

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - ordinateur-tablette

  • mode de pose - autre

  • charge maximum supportée - 20 kg

  • largeur - 560 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032390206

Réf. Sonepar

00233004057

Réf. Fournisseur

DA-90358

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

adapté à:

ordinateur-tablette

mode de pose:

autre

charge maximum supportée:

20 kg

largeur:

560 mm

hauteur:

80 mm

couleur:

blanc

Support de moniteur universel en verre