Assmann Electronic - Support de rail DIN, 3U, 135x480x150mm rail DIN inclus (35x390 mm), gris - DN-19-DIN-3U

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016032447870

Réf. Sonepar

00233244787

Réf. Fournisseur

DN-19-DIN-3U

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

autre

largeur:

480 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

150 mm

capacité de charge max.:

0 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Le support de profilé chapeau de 483 mm (19") permet de loger des appareils à profilé chapeau sur un profilé chapeau intégré de 390 mm de large. Une ouverture de 40x35 mm à l'arrière sert de passage de câbles.