Assmann Electronic - Support double écran avec socle 17-32 po, 2x 8 kg (max.), noir - DA-90401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - moniteur
mode de pose - sol
largeur - 893 mm
hauteur - 415 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supports écran - socle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032465171
Réf. Sonepar
00233246517
Réf. Fournisseur
DA-90401
Marque
Assmann Electronic
adapté à:
moniteur
mode de pose:
sol
largeur:
893 mm
hauteur:
415 mm
couleur:
noir
Le socle pour double écran vous offre la possibilité d'orienter des écrans de 15 à 32". Il est possible de faire pivoter l'écran, de l'incliner, de le tourner et de régler sa hauteur. Avec fonction Quick-Release pour un montage simple.






