Assmann Electronic - Support écran simple universel avec fixation par serrage 17-32" 8 kg, noir - DA-90399

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - moniteur

  • mode de pose - sol

  • charge maximum supportée - 16 kg

  • largeur - 517 mm

  • hauteur - 498 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports écran - bride de serrage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032465164

Réf. Sonepar

00233246516

Réf. Fournisseur

DA-90399

Marque

Assmann Electronic

adapté à:

moniteur

mode de pose:

sol

charge maximum supportée:

16 kg

largeur:

517 mm

hauteur:

498 mm

couleur:

noir

Le support pour bureau vous offre la possibilité d'orienter des écrans de 15 à 32". Il est possible de faire pivoter l'écran, de l'incliner, de le tourner et de régler sa hauteur. Avec fonction Quick-Release pour un montage simple.