Assmann Electronic - Support écrans LCD/LED jusqu'à 27" , ressort à gaz flexible, 6,5 kg VESA 100x100 - DA-90365


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - moniteur
mode de pose - autre
angle d'inclinaison - 85...90 °
largeur - 380 mm
hauteur - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Supports écran - socle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032433996
Réf. Sonepar
00233243399
Réf. Fournisseur
DA-90365
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
adapté à:
moniteur
mode de pose:
autre
angle d'inclinaison:
85...90 °
largeur:
380 mm
hauteur:
420 mm
couleur:
noir
Support universel de bureau avec vérin à gaz pour un écran entièrement ajusté sur 4 niveaux