Assmann Electronic - Support montage mural 4U, 195x505x250mm profondeur réglable, empilable, noir - DN-19 PB-4U-SW

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • largeur - 505 mm

  • profondeur - 250 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032250371

Réf. Sonepar

00233225037

Réf. Fournisseur

DN-19 PB-4U-SW

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

505 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

autre

indice de protection (IP):

IP00

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

0

type d'aération:

sans

niveau de montage:

frontal

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

15 kg

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

195 mm

avec porte frontale:

Non

verrouillage de la porte avant:

sans

avec porte arrière:

Non

matériau de la porte arrière:

autre

verrouillage de la porte arrière:

sans

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

autre

numéro RAL:

9005

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Les supports de brassage de fixation murale sont utilisés pour l?installation de composants de 483 mm (19?). La profondeur réglable (de 225 à 399 mm) permet l?installation de composants encore plus grands.