Assmann Electronic - Support mural écran avec ressort à gaz et bras pivotant 32", 9 kg max., noir - DA-90425

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - moniteur

  • angle d'inclinaison - -45...90 °

  • largeur - 117 mm

  • portée du pivotement - -90...90 °

  • hauteur - 491 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016032479727

Réf. Sonepar

00233247972

Réf. Fournisseur

DA-90425

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

adapté à:

moniteur

angle d'inclinaison:

-45...90 °

largeur:

117 mm

portée du pivotement:

-90...90 °

hauteur:

491 mm

couleur:

noir

Grande polyvalence pour votre écran ? inclinaison, rotation, pivotement et montage mural pour un gain de place