Assmann Electronic - Support mural écran avec ressort à gaz et bras pivotant 43", 23 kg max., noir - DA-90428

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - moniteur

  • angle d'inclinaison - -5...15 °

  • charge maximum supportée - 23 kg

  • largeur - 224 mm

  • portée du pivotement - -90...90 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016032479789

Réf. Sonepar

00233247978

Réf. Fournisseur

DA-90428

Marque

Assmann Electronic

adapté à:

moniteur

angle d'inclinaison:

-5...15 °

charge maximum supportée:

23 kg

largeur:

224 mm

portée du pivotement:

-90...90 °

hauteur:

350 mm

couleur:

noir

Grande polyvalence pour votre écran ? inclinaison, rotation, pivotement et montage mural pour un gain de place