Assmann Electronic - Support universel pc bureau avec verrouillage facile 10kg max., noir - DA-90411


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - moniteur
charge maximum supportée - 10 kg
largeur - 146 mm
portée du pivotement - -180...180 °
hauteur - 583 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires et adaptateurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032474975
Réf. Sonepar
00233247497
Réf. Fournisseur
DA-90411
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
adapté à:
moniteur
charge maximum supportée:
10 kg
largeur:
146 mm
portée du pivotement:
-180...180 °
hauteur:
583 mm
couleur:
noir
Support métallique flexible pour les boîtiers PC de tous types ? réglable en continu et sans outil