Assmann Electronic - Switch Gigabit industriel 8 ports Rail DIN, gamme de température étendue - DN-651119

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - sans

  • nombre de ports PoE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Commutateurs réseaux rails

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032458845

Réf. Sonepar

00233245884

Réf. Fournisseur

DN-651119

Marque

Assmann Electronic

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

5

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Non

power over Ethernet:

sans

nombre de ports PoE:

0

puissance max. PoE:

0 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Non

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

5

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

1

couche 2:

Non

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

118 mm

largeur:

34 mm

profondeur:

92.4 mm

puissance absorbée max.:

8 W

alimentation électrique redondante:

Oui

Solutions industrielles robustes et durables avec montage standard sur rail DIN