Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Assmann Electronic - Switch indust. Gigabit Ethernet 5 ports, rail DIN, plage de température étendue - DN-651107

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Switch indust. Gigabit Ethernet 5 ports, rail DIN, plage de température étendue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Commutateurs réseaux rails

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032454472

Réf. Sonepar

00233245447

Réf. Fournisseur

DN-651107

Marque

Assmann Electronic

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Non

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

8

puissance max. PoE:

200 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

8

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

1

couche 2:

Non

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

128 mm

largeur:

3.4 mm

profondeur:

86 mm

puissance absorbée max.:

205 W

alimentation électrique redondante:

Oui

Standard / double montage de profilés chapeau