Assmann Electronic - Switch PoE Gigabit Ethernet 8 ports PoE, 10 pouces, 80 W PoE budget - DN-95317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - encastrement 254 mm (10 pouces)
gérable - Non
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Commutateurs réseaux 10"
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032441038
Réf. Sonepar
00233244103
Réf. Fournisseur
DN-95317
Marque
Assmann Electronic
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
encastrement 254 mm (10 pouces)
gérable:
Non
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
8
puissance max. PoE:
80 W
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
couche 2:
Non
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
42 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
150 mm
alimentation électrique redondante:
Non






