Assmann Electronic - Tablette 1U télescop. armoire 600 mm profondeur 40 x485x368 mm 25kg, gris - DN-19 TRAY-2-600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4016032135456
Réf. Sonepar
00233213545
Réf. Fournisseur
DN-19 TRAY-2-600
Marque
Assmann Electronic
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
autre
largeur:
483 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
385 mm
capacité de charge max.:
25 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035